Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPADA Handstretchfolie 23 my 500 mm x 300 m


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Stretchfolie
Stretchfolie
Artikel-Nr.:
     3549-210009
Hersteller:
     Schwertfeger
Herst.-Nr.:
     210009
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hand-Stretchfolie
Handstretch-Folie
Handstretchfolie
Bündelfolie

Bei der Handstretchfolie SPADA handelt es sich um eine LLDPE Folie zum Bündeln und Schützen von unterschiedlichen Waren wie z.B. Palettenware. Die Stretchfolie kann sowohl per Hand, als auch maschinell verarbeitet werden.

Weitere Informationen:
Farbe:
transparent RAL
Breite:
500 mm
Länge:
300 m
Dicke:
0,023 mm
Weitere Suchbegriffe: Dehnfolie, Stretchfilm, Stretchfolie, Wickelfolie, handstretchfolie 23 my, bündelfolie, Stetchfolie, Paletten Stretchen, Mini stretch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Mindestbestellmenge: 6 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Rollen
€ 19,96*
€ 23,75
pro Rolle
ab 12 Rollen
€ 19,09*
€ 22,72
pro Rolle
ab 18 Rollen
€ 18,78*
€ 22,35
pro Rolle
ab 24 Rollen
€ 18,59*
€ 22,12
pro Rolle
ab 30 Rollen
€ 17,24*
€ 20,52
pro Rolle
ab 60 Rollen
€ 14,70*
€ 17,49
pro Rolle
ab 120 Rollen
€ 12,81*
€ 15,24
pro Rolle
ab 240 Rollen
€ 12,37*
€ 14,72
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 10,85*
€ 12,91
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.