Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PP Klebeband Packband / Paketband Monta 315 / SPADA 315 leise abrollend mit Naturkautschukkleber transparent 50 mm x 66 m


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Abbildung Monta 315 transparent
Abbildung Monta 315 transparent
Artikel-Nr.:
     3549-121234
Hersteller:
     Monta
Herst.-Nr.:
     121234
EAN/GTIN:
     4022722002571
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PP-Klebeband
PP-Packband
Polypropylen-Packband
Packband

Legen Sie Wert auf ein leises Abrollgeräusch? Unser SPADA® 315 ist eine echte Alternative zu PVC-Selbstklebebändern. Für Außenverpackungen, Bandagen, Verstärkungen von Kanten und Ecken empfehlen wir SPADA 315, das wir in transparent, weiß und braun liefern. Eigenschaften • Hohe Reißfestigkeit in längs- und Querrichtung • Hohes Kleb- und Haftvermögen • Resistent gegen verdünnte Säuren und Laugen • Hitzebeständig – kurzfristig bis ca. + 130°C • Kältebeständig – nach der Verarbeitung bei Raumtemperatur bis ca. -30°C • recyclinggerecht

Weitere Informationen:
Farbe:
transparent RAL
Breite:
50 mm
Länge:
66 m
Dicke:
0,055 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,28*
  
Preis gilt ab 108.000 Rollen
Mindestbestellmenge: 36 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 36 Rollen
€ 2,05*
€ 2,44
pro Rolle
ab 72 Rollen
€ 1,90*
€ 2,26
pro Rolle
ab 108 Rollen
€ 1,76*
€ 2,09
pro Rolle
ab 144 Rollen
€ 1,73*
€ 2,06
pro Rolle
ab 180 Rollen
€ 1,60*
€ 1,90
pro Rolle
ab 360 Rollen
€ 1,49*
€ 1,77
pro Rolle
ab 720 Rollen
€ 1,42*
€ 1,69
pro Rolle
ab 108000 Rollen
€ 1,28*
€ 1,52
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.