Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PP Packband SPADA mit Acrylatkleber leise abrollend weiß 50 mm x 66 m Verpackungsklebeband / Paketband


Menge:  Rollen  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3549-120313
Hersteller:
     Schwertfeger
Herst.-Nr.:
     A00028NOSTBI00500066000RT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PP-Klebeband
PP-Packband
Polypropylen-Packband
Packband

PP-Packband in transparent leise abrollend, mit lösemittelfreiem Acrylat-Kleber, zum Verschließen von leichten und mittelschweren Kartons.

Das Packband kann per Hand oder mit Hilfe eines Abrollers auf den Karton aufgebracht werden.

Das SPADA PP AC Klebeband leise abrollend ist ein preiswertes Klebeband zum Verschließen von Kartonagen.

  • Folienstärke: ca 28 my
  • Gesamtdicke: ca. 48 my
  • Reißfestigkeit: ca. 40 N / cm 
  • Klebkraft auf Stahl: ca. 2,2 N / cm
  • Dehnfähigkeit: 160 (+/- 15%)
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß RAL
Breite:
50 mm
Länge:
66 m
Dicke:
0,048 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,06*
  
Preis gilt ab 108.000 Rollen
Mindestbestellmenge: 36 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 36 Rollen
€ 1,91*
€ 2,27
pro Rolle
ab 72 Rollen
€ 1,71*
€ 2,03
pro Rolle
ab 108 Rollen
€ 1,64*
€ 1,95
pro Rolle
ab 144 Rollen
€ 1,54*
€ 1,83
pro Rolle
ab 180 Rollen
€ 1,41*
€ 1,68
pro Rolle
ab 360 Rollen
€ 1,29*
€ 1,54
pro Rolle
ab 540 Rollen
€ 1,27*
€ 1,51
pro Rolle
ab 720 Rollen
€ 1,21*
€ 1,44
pro Rolle
ab 108000 Rollen
€ 1,06*
€ 1,26
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.