Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PP Klebeband Monta 303 mit Hotmeltkleber transparent leicht abrollbar 50 mm x 66 m Packband /Paketklebeband


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
PP Klebeband Monta 303 mit Hotmeltkleber transparent
PP Klebeband Monta 303 mit Hotmeltkleber transparent
Artikel-Nr.:
     3549-120234
Hersteller:
     Monta
Herst.-Nr.:
     120234
EAN/GTIN:
     4022722043765
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PP-Klebeband
PP-Packband
Polypropylen-Packband
Packband

Monta pack 303 wurde speziell für den dauerhaften Verschluss von Recycling-Kartonagen entwickelt. Ein reißfestes Verpackungsband, das in transparent und braun mit einem lösungsmittelfreien Kleber hergestellt wird.

 

  • Hohe Reißfestigkeit in Längs- und Querrichtung
  • Sehr hohes Kleb- und Haftvermögen
  • Resistent gegen verdünnte Säuren und Laugen
  • Hitzebeständig – kurzfristig bis ca. +130 °C
  • Leicht abrollbar
  • Umweltfreundlicher (Trägermaterial und lösungsmittelfreier Kleber)
  • Schwer bedruckbar
  • recyclinggerecht
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Breite:
50 mm
Länge:
66 m
Dicke:
0,05 mm
Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, packband braun 50mm, pp-klebeband monta, pp-klebeband, Naturkautschuk Kleber, Naturkautschuk, Naturkautschukkleber, Pack-Film, SPADA, Pack Band, Tesafilm, Packetband, Verpackungsband, bedrucktes Klebeband, Firmen Logo Klebeband, Kartons verschließen Klebeband, Polyvinylchloridband, Hotmeltkleber, Hotmeltklebstoff, sythetic Kleber, synthetischer Kleber, S1207234, 120234, Abziehfolie, Klebefilm, Kleberollen, Klebefolie, Klebetechnik, Selbstklebetechnik, Selbstklebebänder, einseitig, selbstklebend, Klebebandsystem, Spezialklebeband, Industrieklebebänder, kleben, verstärktes Klebeband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,09*
  
Preis gilt ab 108.000 Rollen
Mindestbestellmenge: 36 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 36 Rollen
€ 1,71*
€ 2,03
pro Rolle
ab 72 Rollen
€ 1,65*
€ 1,96
pro Rolle
ab 108 Rollen
€ 1,64*
€ 1,95
pro Rolle
ab 144 Rollen
€ 1,62*
€ 1,93
pro Rolle
ab 180 Rollen
€ 1,52*
€ 1,81
pro Rolle
ab 360 Rollen
€ 1,43*
€ 1,70
pro Rolle
ab 540 Rollen
€ 1,39*
€ 1,65
pro Rolle
ab 720 Rollen
€ 1,34*
€ 1,59
pro Rolle
ab 2376 Rollen
€ 1,27*
€ 1,51
pro Rolle
ab 108000 Rollen
€ 1,09*
€ 1,30
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.