Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPADA PVC Klebeband SK4 vierfach fadenverstärkt SK 4 transparent 50 mm x 66 m Packband /Paketklebeband


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
SPADA PVC Klebeband SK4 vierfach fadenverstärkt SK 4 transparent
SPADA PVC Klebeband SK4 vierfach fadenverstärkt SK 4 transparent
Artikel-Nr.:
     3549-108030
Hersteller:
     Schwertfeger
Herst.-Nr.:
     108030
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filament-Band
Filament-Klebeband
Filamentband
Filamentklebeband

Das Polyvinylchloridband (PVC) hat eine glatte Folienoberfläche und weist eine hohe Klebkraft auf, ist für ein breites Spektrum unterschiedlicher Kartonagen verwendbar und leise abrollend. Weiter ist es für den Einsatz auf Handabrollern als auch in Verpackungsautomaten geeignet. Das PVC-Klebeband ist zudem mit Polyesterfäden verstärkt, wodurch das Produkt eine hohe Querreißfestigkeit erhält.

 Anwendungen:

 Das PVC Klebeband SPADA SK-4 eignet sich hervorragend für den Verschluß von leichten bis mittelschweren Versandschachteln.

Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Breite:
50 mm
Länge:
66 m
Dicke:
0,06 mm
Weitere Suchbegriffe: PVC-Band, PVC-Klebeband, PVC-Packband, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, pvc- klebeband transparent 50 mm x 66 m, pvc-band, pvc-band transparent, Naturkautschuk Kleber, Naturkautschuk, Naturkautschukkleber, Pack-Film, SPADA, Pack Band, Tesafilm, Packetband, Verpackungsband, bedrucktes Klebeband, Firmen Logo Klebeband, Kartons verschließen Klebeband, Polyvinylchloridband, farbiges Klebeband, S1087030, 108030, Abziehfolie, Klebefilm, Kleberollen, Klebefolie, Klebetechnik, Selbstklebetechnik, Selbstklebebänder, PVC- Polyethylen, einseitig, selbstklebend, Klebebandsystem, Spezialklebeband, Industrieklebebänder, kleben, verstärktes Klebeband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,44*
  
Preis gilt ab 18.000 Rollen
Mindestbestellmenge: 36 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 36 Rollen
€ 2,27*
€ 2,70
pro Rolle
ab 72 Rollen
€ 2,07*
€ 2,46
pro Rolle
ab 108 Rollen
€ 2,00*
€ 2,38
pro Rolle
ab 144 Rollen
€ 1,97*
€ 2,34
pro Rolle
ab 180 Rollen
€ 1,85*
€ 2,20
pro Rolle
ab 360 Rollen
€ 1,68*
€ 2,00
pro Rolle
ab 18000 Rollen
€ 1,44*
€ 1,71
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.