Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC Klebeband SPADA 500 mit Naturkautschukkleber gelb 38 mm x 66 m Packband /Paketklebeband


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
PVC Klebeband SPADA 500 gelb 38 mm x 66 m
PVC Klebeband SPADA 500 gelb 38 mm x 66 m
Artikel-Nr.:
     3549-105123
Hersteller:
     Schwertfeger
Herst.-Nr.:
     105123
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PVC-Band
PVC-Klebeband
PVC-Packband
Packband

Bei dem Klebeband SPADA 500 handelt es sich um ein PVC-Klebeband mit einem Naturkautschukkleber, welches auch bedruckbar ist.

19 mm breites PVC-Verpackungsklebeband mit Kautschuk-Kleber zum Verschließen von leichten und mittelschweren Kartons und Schachteln, zum Bündeln von leichten Teilen und für den Beutelverschluss.

Das Packband kann per Hand oder mit Hilfe eines Abrollers verarbeitet werden.

technische Daten:

  • Trägermaterial: PVC Folie
  • Klebertype: Naturkautschuk
  • Reißfestigkeit: ca. 50 N / cm
  • Gesamtstärke: ca. 53 my
  • Folienstärke: ca. 33 my
  • Klebkraft auf Stahl: ca. 1,9 N/ cm
  • Hitzebeständig: kurzfristig bis ca. + 70 °C
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Breite:
38 mm
Länge:
66 m
Dicke:
0,053 mm
Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, pvc-packband gelb, pvc packband, PVC Klebeband, Verpackungsband, Naturkautschukkleber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,42*
  
Preis gilt ab 24.000 Rollen
Mindestbestellmenge: 48 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 48 Rollen
€ 4,00*
€ 4,76
pro Rolle
ab 96 Rollen
€ 3,16*
€ 3,76
pro Rolle
ab 144 Rollen
€ 3,00*
€ 3,57
pro Rolle
ab 240 Rollen
€ 2,84*
€ 3,38
pro Rolle
ab 480 Rollen
€ 2,77*
€ 3,30
pro Rolle
ab 24000 Rollen
€ 2,42*
€ 2,88
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.