Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC Klebeband SPADA EXTRA STARK 80 my braun mit Naturkautschuk 50 mm x 66 m Packband /Paketklebeband


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
PVC Klebeband SPADA EXTRA STARK 80 my braun mit Naturkautschuk
PVC Klebeband SPADA EXTRA STARK 80 my braun mit Naturkautschuk
Artikel-Nr.:
     3549-101149
Hersteller:
     Schwertfeger
Herst.-Nr.:
     101149
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PVC-Band
PVC-Klebeband
PVC-Packband
Packband

Bei dem Klebeband SPADA 500 extra stark handelt es sich um ein PVC-Klebeband mit einem Naturkautschukkleber.

  • Trägermaterial: PVC Folie
  • Klebertype: Naturkautschuk
  • Reißfestigkeit: ca. 70 N / cm
  • Gesamtstärke: ca. 80 my
  • Folienstärke: ca. 60 my
  • Klebkraft auf Stahl: ca. 1,9 N/ cm
  • Hitzebeständig: kurzfristig bis ca. + 70 °C
  • Bruchdehnung: ca. 90 %
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Breite:
50 mm
Länge:
66 m
Dicke:
0,08 mm
Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, pvc-klebeband braun 50 mm x 66 lfm, pvc-band, pvc-klebeband braun, Naturkautschuk Kleber, Naturkautschuk, Naturkautschukkleber, Pack-Film, SPADA, Pack Band, Tesafilm, Packetband, Verpackungsband, bedrucktes Klebeband, Firmen Logo Klebeband, Kartons verschließen Klebeband, Polyvinylchloridband, farbiges Klebeband, S1007350, 100350, Abziehfolie, Klebefilm, Kleberollen, Klebefolie, Klebetechnik, Selbstklebetechnik, Selbstklebebänder, PVC- Polyethylen, einseitig, selbstklebend, Klebebandsystem, Spezialklebeband, Industrieklebebänder, kleben, verstärktes Klebeband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,03*
  
Preis gilt ab 18.000 Rollen
Mindestbestellmenge: 36 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 36 Rollen
€ 4,85*
€ 5,77
pro Rolle
ab 72 Rollen
€ 4,40*
€ 5,24
pro Rolle
ab 108 Rollen
€ 4,08*
€ 4,86
pro Rolle
ab 144 Rollen
€ 3,90*
€ 4,64
pro Rolle
ab 180 Rollen
€ 3,51*
€ 4,18
pro Rolle
ab 360 Rollen
€ 3,36*
€ 4,00
pro Rolle
ab 18000 Rollen
€ 3,03*
€ 3,61
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.