Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PP Klebeband Packband 50 mm breit 66 lfm braun leise abrollend


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
PP Klebeband Packband 50 mm breit 66 lfm braun leise abrollend
PP Klebeband Packband 50 mm breit 66 lfm braun leise abrollend
PP Klebeband Packband 50 mm breit 66 lfm braun leise abrollend
Artikel-Nr.:
     353-7792
Hersteller:
     Storopack
Herst.-Nr.:
     7792
EAN/GTIN:
     4046895005573
Suchbegriffe:
PP-Klebeband
PP-Packband
Polypropylen-Packband
Packband

PP-Klebeband/Packband 50mm x 66m, braun

Das PP-Klebeband ist ein hochwertiges Verpackungsklebeband, welches leise abrollend und reißfest ist.
Das Klebeband kann vielseitig eingesetzt werden z.B. im Bereich des Versandes, der Lagerung und des Verpackens.
Meist wird das Klebeband zum Verschließen von leichten Kartons und Schachteln genutzt.

Wissenswertes:

  • Die richtige Lagerung der Kleberollen ist entscheidend für den optimalen Kartonverschluss und die Haltbarkeit des Klebebandes. Ideal ist eine trockene, lichtgeschützte Lagerung bei ca. 15-20°C.
  • Kartonoberflächen können durch verschiedene Faktoren Herausforderungen für den sicheren Kartonverschluss darstellen. So führt ein hoher Recyclinganteil, staubige oder kalte Oberflächen dazu, dass ein Klebeband schwerer dauerhaft klebt.

Eigenschaften:

  • Marke: Storopack
  • Material: PP
  • Verstärkung: Ohne Verstärkung
  • Kleber: Acrylat
  • Farbe: braun
  • Typ: leise abrollend
  • Länge: 66 Meter
  • Breite: 50 mm
  • gute Reißfestigkeit (4,5 kg / cm)
  • Qualität: 28 µm
  • Passend für Abroller: SK-HM 50 für PP/PVC-Klebebänder 50mm
  • Menge pro Karton: 36 Rollen
  • Menge pro Palette: 2592 Rollen
Weitere Informationen:
Breite:
50 mm
Dicke:
50 my inkl. Kleber
Farbe:
braun
Kleber:
Acrylat
Trägermaterial:
PP film (Polypropylen)
Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, packband braun 50mm, pp-klebeband, pp-packband braun, Packband,Klebeband,Verpackungsband,verpackungklebeband,Paketband,Selbstklebeband,pp,premium
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 353
45093
36
pro Rolle
Frei Haus
ab € 0,59*
€ 1,36*
10 Tage
unbekannt
1
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 46,54*
€ 60,97*
Preise: Lager 353
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 36 Rollen
€ 1,36*
€ 1,62
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 1,24*
€ 1,48
pro Rolle
ab 72 Rollen
€ 1,12*
€ 1,33
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 1,10*
€ 1,31
pro Rolle
ab 144 Rollen
€ 0,92*
€ 1,09
pro Rolle
ab 200 Rollen
€ 0,89*
€ 1,06
pro Rolle
ab 288 Rollen
€ 0,85*
€ 1,01
pro Rolle
ab 2592 Rollen
€ 0,73*
€ 0,87
pro Rolle
ab 30000 Rollen
€ 0,59*
€ 0,70
pro Rolle
1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 0,59* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 36 Rollen
Mindestbestellmenge: 36 Rollen ( entspricht € 48,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 353
Versand: Lager 353
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 353
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Storopack
43203
ab € 3,46*
Zubehör
Storopack
43202
ab € 2,25*
Zubehör
Storopack
43206
ab € 9,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.