Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Klebeband 50 mm breit 66 lfm 33 my transparent


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
PVC-Klebeband 50 mm breit 66 lfm 33 my transparent
PVC-Klebeband 50 mm breit 66 lfm 33 my transparent
PVC-Klebeband 50 mm breit 66 lfm 33 my transparent
Artikel-Nr.:
     353-7432
Hersteller:
     Storopack
Herst.-Nr.:
     7432
EAN/GTIN:
     4046895006570
Suchbegriffe:
PVC-Band
PVC-Klebeband
PVC-Packband
Packband

Verpackungsklebeband auf Basis einer glatten PVC-Folie

Dieses Klebeband wurde als Verpackungsklebeband für die Außenverpackung leichter, mittelschwerer und schwerer handelsüblicher Kartonagen entwickelt.
Zuverlässig werden auch größere Pakete und Kunststoffbehälter verschlossen.

Die Eigenschaften im Überblick:

  • hohe Reißfestigkeit
  • gute Dauerklebekraft
  • gleichbleibende, geräuscharme Abrollung

Abmessungen:

  • Breite: 50 mm
  • Länge: 66 lfm

Technische Daten:

  • Trägermaterial: PVC-Folie
  • Kleber: Naturkautschuk
  • Farbe: transparent
  • Folienstärke: 33 my
  • Gesamtstärke: 53 my (inkl. Kleber)
  • 36 Rollen / Karton, 1.980 Rollen / Palette
Weitere Informationen:
Breite:
50 mm
Dicke:
55 mm (inkl. Kleber)
Farbe:
transparent
Kleber:
Naturkautschuk
Trägermaterial:
PVC
Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, pvc-packband transparent, pvc packband, paket-klebeband 50 mm, Klebeband,Packband,PVC,Paketband,Paketklebeband,PVC-Klebeband, PVC-Packband,PVC Klebeband
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 353
23653
36
pro Rolle
Frei Haus
ab € 1,34*
€ 2,36*
10 Tage
unbekannt
1
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 89,09*
€ 112,65*
Preise: Lager 353
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 36 Rollen
€ 2,36*
€ 2,81
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 2,28*
€ 2,71
pro Rolle
ab 72 Rollen
€ 1,99*
€ 2,37
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 1,93*
€ 2,30
pro Rolle
ab 144 Rollen
€ 1,76*
€ 2,09
pro Rolle
ab 288 Rollen
€ 1,74*
€ 2,07
pro Rolle
ab 1980 Rollen
€ 1,66*
€ 1,98
pro Rolle
ab 15000 Rollen
€ 1,34*
€ 1,59
pro Rolle
1 Rolle enthält 66 Meter (ab € 0,02031* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 36 Rollen
Mindestbestellmenge: 36 Rollen ( entspricht € 84,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 353
Versand: Lager 353
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 353
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.