Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bigbag 99x99x185cm, 1.500 kg Traglast, mit Ein- u. Auslaufstutzen, unbeschichtet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bigbag 99x99x185cm, 1.500 kg Traglast, mit Ein- u. Auslaufstutzen, unbeschichtet
Bigbag 99x99x185cm, 1.500 kg Traglast, mit Ein- u. Auslaufstutzen, unbeschichtet
Bigbag 99x99x185cm, 1.500 kg Traglast, mit Ein- u. Auslaufstutzen, unbeschichtet
Bigbag 99x99x185cm, 1.500 kg Traglast, mit Ein- u. Auslaufstutzen, unbeschichtet
Bigbag 99x99x185cm, 1.500 kg Traglast, mit Ein- u. Auslaufstutzen, unbeschichtet
Artikel-Nr.:
     353-32156
Hersteller:
     Storopack
Herst.-Nr.:
     32156
EAN/GTIN:
     4046895003241
Suchbegriffe:
Ablassventil
Ablaßhahn
Auslaufarmatur
Auslaufhahn

Big-Bag unbeschichtet, Typ GRANU, 1.500 kg

mit Ein- und Auslaufstutzen

  • Abmessungen 99 x 99 x 185 cm
  • mit Dokumententasche
  • unbeschichtetes PP-Bändchengewebe
  • 4 PP-Hebeschlaufen mit 25 cm freier Länge
  • Deckel mit Einlaufstutzen 40 x 50 cm
  • Boden mit Auslaufstutzen 40 x 50 cm
  • SWL 1.500 kg, SF 5:1

Abbildung kann produktionsbedingt abweichen.

(SWL = safety weight load, SF = safety factor)

Weitere Informationen:
Auslaufstutzen:
40 x 50 cm
Breite:
99 cm
Einlaufstutzen:
40 x 50 cm
Extras:
mit Dokumententasche
Höhe:
185 cm
Länge:
99 cm
Material:
PP-Bändchengewebe (unbeschichtet)
Schlaufen:
4 Hebeschlaufen 25 cm freie Länge
Traglast SWL:
1.500 kg
Sonstiges:
Ein- und Auslaufstutzen
Weitere Suchbegriffe: Auslaufventil, Bausack, Big Bag, BigBag, Bulkbag, ablassventil kunststoff, ablassventil, Bigbag,Gewebesäcke,Bausäcke,Big-Bag,Bigbags,Big-Bags,big bag, big pack,bigpack
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,08*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 18,10*
€ 21,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,73*
€ 21,10
pro Stück
ab 40 Stück
€ 14,39*
€ 17,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,06*
€ 16,73
pro Stück
ab 85 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.