Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Folienzuschnitte Abdeckblätter 1.200 x 1.600 mm 25 my transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PE-Folienzuschnitte Abdeckblätter 1.200 x 1.600 mm 25 my transparent
PE-Folienzuschnitte Abdeckblätter 1.200 x 1.600 mm 25 my transparent
Artikel-Nr.:
     353-31782
Hersteller:
     Storopack
Herst.-Nr.:
     31782
EAN/GTIN:
     4046895006617
Suchbegriffe:
Folienzuschnitte
Paletten-Abdeckblatt
Paletten-Abdeckfolie
Paletten-Schutzfolie

Die transparenten PE-Palettenabdeckblätter zur Transportsicherung

Die PE-Folienzuschnitte / PE-Abdeckblätter dienen als Palettenabdeckblätter der Transportsicherung.
Sie bieten zusätzlich Schutz vor Schmutz und Nässe. Die PE-Folienzuschnitte werden perforiert auf Rolle geliefert.
Durch einen Regeneratanteil sind die Folien nicht 100 % transparent. Eine leichte Einfärbung ist produktionsbedingt unvermeidlich.

Eigenschaften:
  • Abmessung: 1.400 x 1.600 mm
  • Stärke: 25 my
  • 250 Zuschnitte / Rolle
  • Stückzahl pro Palette: 35 Rollen

Das Foto zeigt ein Anwendungsbeispiel und kann abweichen.

Weitere Informationen:
Breite:
1.600 mm
Länge:
1.200 mm
Stück pro Palette:
35 Rollen
Stück pro Rolle:
250 Zuschnitte
Weitere Suchbegriffe: Palettenabdeckblatt, Palettenabdeckfolie, folienzuschnitte, Folienzuschnitte,Abdeckblätter,Palettenabdeckblätter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,89*
€ 62,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,91*
€ 60,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 45,10*
€ 53,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,56*
€ 51,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,66*
€ 49,58
pro Stück
ab 16 Stück
€ 37,69*
€ 44,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,54*
€ 43,48
pro Stück
ab 35 Stück
€ 30,04*
€ 35,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,75*
€ 30,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LINDER
PP1350406SAS
ab € 37,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.