Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsmesser SECUNORM 525


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheitsmesser SECUNORM 525
Sicherheitsmesser SECUNORM 525
Sicherheitsmesser SECUNORM 525
Sicherheitsmesser SECUNORM 525
Sicherheitsmesser SECUNORM 525
Sicherheitsmesser SECUNORM 525
Sicherheitsmesser SECUNORM 525
Artikel-Nr.:
     353-183943
Hersteller:
     MARTOR
Herst.-Nr.:
     183943
EAN/GTIN:
     4046895011062
Suchbegriffe:
Kartonmesser
Sicherheitscuttermesser
Sicherheitsmesser
martor kartonmesser

Das Sicherheitsmesser von Martor mit einem robusten und ergonomischen Aluminiumgriff und einer dauerhaft scharfen Keramikklinge, eignet sich hervorragend für eine Vielzahl von Schneidarbeiten.
Mit einer Schnitttiefe von 18mm lassen sich sowohl leichtere Materialien wie Styropor, Klebeband, Umreifungen und 2-lagige Kartons als auch robustere Materialien wie PVC-Bodenbelag, Filz oder Gummi bearbeiten.
Für Ihre Sicherheit ist das Messer mit einem automatischen Klingenrückzug ausgestattet.
Alle Messer von Martor sind für Links- und Rechtshänder nutzbar.

Ausstattung Halt und Griffigkeit sind typisch für die Sicherheitsmesser von Martor. Der Aluminiumgriff und der eingebaute Kunststoffschieber sorgen dafür, dass das Messer auch für stärkere Herausforderungen ausgelegt ist. Der Schieber mit der Rillenstruktur ist besonders großflächig und dadurch auch mit Handschuhen gut zu bedienen. Sicherheit Der automatische Klingenrückzug verringert die Gefahr von Schnittverletzungen. Klinge Die dauerhaft scharfe Keramikklinge ist rost- und säuregeschützt, hat einen Breitschliff und abgerundete Spritzen.
Mit einer Schnitttiefe von 18mm eignet sich das Messer für Umreifungen, 2-lagige Kartons, Sackware und vieles mehr.
Ein Klingenwechsel ist über den Klingenwechselknopf einfach und bequem möglich. Die Klingen sind 2-fach nutzbar.

Weitere Informationen:
Länge:
143 mm
Breite:
17 mm
Höhe:
31 mm
Material:
Aluminium
Gewicht:
80,4 g
Geeignet für:
2-lagige Kartons, Folie, Umreifungen, Styropor, Sackware, Gummi, Textil
Weitere Suchbegriffe: sicherheitsmesser, Sicherheitsmesser, Cuttermesser, Martor, Secunorm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,50*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 18,17*
€ 21,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,07*
€ 17,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
ab 30 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.