Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nassklebeband 75g/m² 70mmx200lfm braun verstärkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nassklebeband 75g/m² 70mmx200lfm braun verstärkt
Nassklebeband 75g/m² 70mmx200lfm braun verstärkt
Nassklebeband 75g/m² 70mmx200lfm braun verstärkt
Artikel-Nr.:
     353-180917
Hersteller:
     Storopack
Herst.-Nr.:
     180917
EAN/GTIN:
     4046895009755
Suchbegriffe:
Nass-Klebeband
Nassklebeband
Papier-Klebeband
Papier-Packband

Das braune Nassklebeband aus 75 g/m² Kraftpapier ist mit 2 Längsfäden und 1 Sinusfaden verstärkt und bietet dadurch einen noch höheren Schutz der Packstücke. Durch die sehr hohe Klebkraft schützt das Klebeband vor Diebstahl und unerlaubtem Zugriff. Das Klebeband aus 75 g/m² Kraftpapier ist umweltfreundlich und haftet auch auf staubigen Oberflächen sehr gut.

Das Papierklebeband eignet sich zum Verschließen von mittelschwerem mit schwerem Packgut.

Wir empfehlen zur optimalen Anwendung unsere Klebestreifengeber Lapomatic oder Lapomagic.
Eigenschaften:

  • Menge pro Karton: 6 Rollen
  • Menge pro Palette: 288 Rollen
Weitere Informationen:
Länge:
200 m
Breite:
70 mm
Verstärkung:
2 Längsfäden, 1 Sinusfaden
Ausführung:
ohne Kern
Weitere Suchbegriffe: Papierklebeband, Papierpackband, nassklebeband 70mm breitx200lfm, papier klebeband, papier-packband 200m, Nassklebeband,verstärkt,Längsfäden,Sinusfaden,Kraftpapier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,87*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 24 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 60 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 120 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 144 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 288 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.