| |
|
| Artikel-Nr.: 353-161412 Herst.-Nr.: 201 EAN/GTIN: 4046895006402 |
| |
|
| | |
| Das Packband monta pack 201 ist ein PVC-Klebeband und ist geeignet für den Verschluss von leichten, mittelschweren und schweren Verpackungen. Die feine Prägung der Folie ermöglicht ein leichtes und leises Abrollen. Eigenschaften: - gute Reißfestigkeit und Klebkraft
- unempfindlich gegen Feuchtigkeit
- resistent gegen verdünnte Säuren und Laugen
- wärmebeständig - kurzfristig bis + 70° C
- kältebeständig - nach der Verarbeitung bei Raumtemperatur bis ca. - 20° C
- gleichbleibende, geräuscharme Abrollung
- Qualität 54 my
- Breite 50 mm
- Länge 66 Meter
- Naturkautschukkleber
- 36 Rollen/Karton
Weitere Informationen: | | Breite: | 50 mm | Farbe: | braun | Kleber: | Naturkautschuk | Trägermaterial: | PVC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, packband braun 50mm, pvc-packband braun, pvc packband, Packband,Klebeband,Verpackungband,verpackungklebeband,Paketband,Selbstklebeband |
| | |
| |