| |
|
| Artikel-Nr.: 353-159047 Herst.-Nr.: 159047 EAN/GTIN: 4046895006365 |
| |
|
| | |
| Die PE-Folienzuschnitte / PE-Abdeckblätter dienen als Palettenabdeckblätter der Transportsicherung. Sie bieten zusätzlich Schutz vor Schmutz und Nässe. Sie werden perforiert auf Rolle geliefert. Durch einen Regeneratanteil sind die Folien nicht 100 % transparent. Eine leichte Einfärbung ist produktionsbedingt unvermeidlich. Das Foto zeigt Anwendungsbeispiel und kann abweichen (Regeneratanteil im Material). - Stückzahl pro Palette: 35 Rollen
- Verpackungseinheit: 250 Zuschnitte / Rolle
- Abmessung: 1.400 x 1.600 mm
- Stärke: 25 my
Weitere Informationen: | | Breite: | 1.600 mm | Länge: | 1.400 mm | Stück pro Palette: | 35 Rollen | Stück pro Rolle: | 250 Zuschnitte |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |