Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filamentklebeband 50 mm breit 50 Meter transparent kreuz- und glasfaserverstärkt


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Filamentklebeband 50 mm breit 50 Meter transparent kreuz- und glasfaserverstärkt
Filamentklebeband 50 mm breit 50 Meter transparent kreuz- und glasfaserverstärkt
Artikel-Nr.:
     353-157211
Hersteller:
     Storopack
Herst.-Nr.:
     157211
EAN/GTIN:
     4046895006273
Suchbegriffe:
Filament-Band
Filament-Klebeband
Filamentband
Filamentklebeband

Das PP-Klebeband ist ein transparentes Polypropylenselbstklebeband mit Glasfaserverstärkung in Längs- und Querrichtung.

Eigenschaften:

  • kreuzverstärkt
  • zweifach glasfaserverstärkt
  • Qualität 100 my
  • Breite 50 mm
  • Länge 50 lfm
  • 24 Rollen pro Karton

Es eignet sich besonders zum Bündeln, Umreifen und Verstärken. Es wird außerdem zum Verschluss schwerer Kartonagen eingesetzt und findet Anwendung im Bereich der Gefahrgutverpackung.

Weitere Informationen:
Ausführung:
zweifach glasfaserverstärkt / kreuzverstärkt
Breite:
50 mm
Farbe:
transparent
Trägermaterial:
PP (Polypropylen)
Weitere Suchbegriffe: filament klebeband, Klebeband,Packband,Packklebeband,Paketband,Gefahrgut,Filament
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,51*
  
Preis gilt ab 18.000 Rollen
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,0702* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 18 Rollen
Mindestbestellmenge: 36 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 36 Rollen
€ 5,24*
€ 6,24
pro Rolle
ab 72 Rollen
€ 4,85*
€ 5,77
pro Rolle
ab 144 Rollen
€ 4,62*
€ 5,50
pro Rolle
ab 180 Rollen
€ 4,30*
€ 5,12
pro Rolle
ab 288 Rollen
€ 4,09*
€ 4,87
pro Rolle
ab 360 Rollen
€ 3,90*
€ 4,64
pro Rolle
ab 720 Rollen
€ 3,81*
€ 4,53
pro Rolle
ab 18000 Rollen
€ 3,51*
€ 4,18
pro Rolle
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Storopack
163404
ab € 16,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.