Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PP-Klebeband 75 mm breit 66 lfm transparent 28 my


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
PP-Klebeband 75 mm breit 66 lfm transparent 28 my
PP-Klebeband 75 mm breit 66 lfm transparent 28 my
PP-Klebeband 75 mm breit 66 lfm transparent 28 my
PP-Klebeband 75 mm breit 66 lfm transparent 28 my
PP-Klebeband 75 mm breit 66 lfm transparent 28 my
Artikel-Nr.:
     353-151732
Hersteller:
     Storopack
Herst.-Nr.:
     151732
EAN/GTIN:
     4046895006259
Suchbegriffe:
PP-Klebeband
PP-Packband
Polypropylen-Packband
Packband

Leise abrollbares und reißfestes Packband zum Verschließen vonKartons auf sauberem Untergrund.

Eigenschaften:

  • gute Reißfestigkeit (10 kg / 25 mm)
  • leise abrollend
  • zur Anwendung bei normalen Verpackungsanwendungen
  • Acrylatkleber
  • leise abrollend
  • 24 Rollen/Karton
Weitere Informationen:
Breite:
75 mm
Dicke:
50 my inkl. Kleber
Farbe:
transparent
Kleber:
Acrylat
Trägermaterial:
PP film (Polypropylen)
Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, pp-packband transparent, pp-klebeband, Packband,Klebeband,Verpackungsband,verpackungklebeband,Paketband,Selbstklebeband,pp
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,84*
  
Preis gilt ab 72.000 Rollen
1 Rolle enthält 66 Meter (ab € 0,01273* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Rollen
€ 1,70*
€ 2,02
pro Rolle
ab 48 Rollen
€ 1,68*
€ 2,00
pro Rolle
ab 72 Rollen
€ 1,38*
€ 1,64
pro Rolle
ab 120 Rollen
€ 1,33*
€ 1,58
pro Rolle
ab 144 Rollen
€ 1,25*
€ 1,49
pro Rolle
ab 240 Rollen
€ 1,23*
€ 1,46
pro Rolle
ab 480 Rollen
€ 1,19*
€ 1,42
pro Rolle
ab 864 Rollen
€ 1,05*
€ 1,25
pro Rolle
ab 1728 Rollen
€ 1,01*
€ 1,20
pro Rolle
ab 72000 Rollen
€ 0,84*
€ 1,00
pro Rolle
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Storopack
43211
ab € 2,92*
Zubehör
Storopack
121527
ab € 22,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.