Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Folienzuschnitte Abdeckblätter 1.400 x 1.600 mm 40 my transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PE-Folienzuschnitte Abdeckblätter 1.400 x 1.600 mm 40 my transparent
PE-Folienzuschnitte Abdeckblätter 1.400 x 1.600 mm 40 my transparent
Artikel-Nr.:
     353-144016
Hersteller:
     Storopack
Herst.-Nr.:
     144016
EAN/GTIN:
     4046895006600
Suchbegriffe:
Folienzuschnitte
Paletten-Abdeckblatt
Paletten-Abdeckfolie
Paletten-Schutzfolie

Die PE-Folienzuschnitte / PE-Abdeckblätter auf Rolle dienen dem Schutz und Abdecken von Paletten. Sie werden perforiert auf Rolle geliefert.
Durch einen Regeneratanteil sind die Folien nicht 100% transparent. Eine leichte Einfärbung ist produktionsbedingt unvermeidlich.
Das Foto zeigt Anwendungsbeispiel und kann abweichen (Regeneratanteil im Material).

  • Stückzahl pro Palette: 20 Rollen
  • Verpackungseinheit: 250 Zuschnitte / Rolle
  • Abmessung: 1.400 x 1.600 mm
  • Stärke: 40 my
Weitere Informationen:
Breite:
1.600 mm
Inselzuschlag:
Bei Lieferungen auf Inseln fällt ein Inselzuschlag in Höhe von 10 Euro pro Paket an.
Länge:
1.400 mm
Stück pro Palette:
20 Rollen
Stück pro Rolle:
250 Zuschnitte
Weitere Suchbegriffe: Palettenabdeckblatt, Palettenabdeckfolie, folienzuschnitte, Folienzuschnitte,Abdeckblätter,Palettenabdeckblätter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,78*
€ 140,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,45*
€ 138,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 102,87*
€ 122,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,45*
€ 117,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,23*
€ 113,32
pro Stück
ab 14 Stück
€ 63,60*
€ 75,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,07*
€ 66,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,99*
€ 59,49
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
INKA
61310
ab € 8,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.