Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PP-Automatenklebeband 50 mm 990 lfm transparent 25 my


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
PP-Automatenklebeband 50 mm 990 lfm transparent 25 my
PP-Automatenklebeband 50 mm 990 lfm transparent 25 my
PP-Automatenklebeband 50 mm 990 lfm transparent 25 my
PP-Automatenklebeband 50 mm 990 lfm transparent 25 my
PP-Automatenklebeband 50 mm 990 lfm transparent 25 my
Artikel-Nr.:
     353-141834
Hersteller:
     Storopack
Herst.-Nr.:
     141834
EAN/GTIN:
     4046895006549
Suchbegriffe:
Automaten-Klebeband
Automatenklebeband
Maschinen-Klebeband
Maschinenklebeband

PP-Maschinenklebeband mit sehr hoher Klebkraft

Das laut abrollende Maschinenklebeband verfügt über einen Hotmeltkleber und eignet sich, unter Benutzung von Klebemaschinen, für den Verschluss von leichten bis mittelschweren Kartons.

Eigenschaften:

  • laut abrollend
  • sehr hohe Klebkraft
  • 360 Rollen pro Palette

Anwendung:

  • problemlose manuelle Verarbeitung
  • Einsatz in Verpackungsautomaten
  • universell einsetzbar für den Verschluss von leichten bis mittelschweren Packstücken

Tipps:

Sorgen Sie stets für einen sauberen und trockenen Untergrund.
Verunreinigungen oder Wellpappe mit schwacher Grammatur können die Klebkraft beeinflussen. Zudem sind Temperaturschwankungen ebenfalls problematisch.
Lagern Sie das Klebeband in trockenen und wetterfesten Räumen.

Weitere Informationen:
Breite:
50 mm
Farbe:
transparent
Kleber:
Hot-Melt
Stärke:
25 my (45 my inkl. Kleber)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,92*
  
Preis gilt ab 6.000 Rollen
1 Rolle enthält 990 Meter (ab € 0,01003* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Rollen
Mindestbestellmenge: 12 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Rollen
€ 14,93*
€ 17,77
pro Rolle
ab 24 Rollen
€ 14,02*
€ 16,68
pro Rolle
ab 48 Rollen
€ 13,22*
€ 15,73
pro Rolle
ab 60 Rollen
€ 12,39*
€ 14,74
pro Rolle
ab 72 Rollen
€ 12,04*
€ 14,33
pro Rolle
ab 108 Rollen
€ 11,37*
€ 13,53
pro Rolle
ab 120 Rollen
€ 10,59*
€ 12,60
pro Rolle
ab 6000 Rollen
€ 9,92*
€ 11,80
pro Rolle
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LINDER
PP1650406SAS
ab € 47,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.