Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportschutz U Multishape, 1 VE = 240 m, Kantenstärke: 15 - 25 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Transportschutz U Multishape, 1 VE = 240 m, Kantenstärke: 15 - 25 mm
Transportschutz U Multishape, 1 VE = 240 m, Kantenstärke: 15 - 25 mm
Transportschutz U Multishape, 1 VE = 240 m, Kantenstärke: 15 - 25 mm
Transportschutz U Multishape, 1 VE = 240 m, Kantenstärke: 15 - 25 mm
Transportschutz U Multishape, 1 VE = 240 m, Kantenstärke: 15 - 25 mm
Artikel-Nr.:
     158-NM1011
Hersteller:
     NOMAPACK
Herst.-Nr.:
     3002249
EAN/GTIN:
     5412488319034
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Packschaum
Schaum-Folie
Schaumbeutel
Schaumfolie
Nomapack Transportschutz U Multishape Kantenschutz-Profil aus stoßfestem Schaumstoff
Nomapack® 3002249 Transportschutz U Multishape

Kantenschutz-Profil von Nomapack eignet sich für Kanten, Ecken und Rundungen aller Art. Produziert aus LDPE Schaum bietet es umfangreichen Schutz für Platten, Möbel, Spiegel, gerahmte Bilder und andere sensible Transportgüter.

  • Kantenschutz
  • Material: LDPE Schaum (wiederverwendbar)
  • stoß- und druckfester Schutz
  • individuell zuschneidbar
  • einfach Aufstecken und hält dank Eingespannung
  • Farbe: blau

Technische Daten:

  • Typ Kantenschutz: 15 - 25 MS
  • Innenbreite (A): 24 ± 2 mm
  • Stärke (B): 8 ± 1 mm
  • Öffnungsbreite (C): 3 ± 3 mm
  • Schenkellänge (D-B): 27 ± 3 mm
  • Winkelstanzabstand (E): 170 ± 10 mm
  • Stücklänge: 250 m
  • Stück pro VE: 1 Rolle

Weitere Informationen:
Länge [m]:
240,00
Stück [VE]:
1
Materialstärke [mm]:
8
Befestigungsart:
zum Aufstecken
Eigenschaft:
wiederverwendbar
Lieferform:
Rolle
Schenkellänge [mm]:
27,0
Kantenstärke [mm]:
15 - 25
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 158
pro Paket
€ 4,95*
ab € 148,82*
€ 182,28*
pro Paket
€ 4,95*
ab € 149,65*
€ 182,28*
12 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 120,35*
€ 194,84*
5 Tage
nicht lagernd
pro Rolle
Frei Haus
ab € 98,83*
€ 195,08*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 182,28*
€ 216,91
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 181,52*
€ 216,01
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 168,98*
€ 201,09
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 157,98*
€ 188,00
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 148,82*
€ 177,10
pro Paket
1 Paket enthält 250 Meter (ab € 0,59528* pro Meter)
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.