Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EB-Autark-Kochfeld 60cm T16TT76N0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
T16TT76N0, Elektrokochfeld
T16TT76N0, Elektrokochfeld
T16TT76N0, Elektrokochfeld
T16TT76N0, Elektrokochfeld
T16TT76N0, Elektrokochfeld
T16TT76N0, Elektrokochfeld
T16TT76N0, Elektrokochfeld
T16TT76N0, Elektrokochfeld
Artikel-Nr.:
     3518K-99974812
Hersteller:
     Constructa-Neff
Herst.-Nr.:
     T16TT76N0
EAN/GTIN:
     4242004187318
Suchbegriffe:
Ceran-Kochfeld
Glaskeramik-Kochfeld
Induktionskochfeld
Kochfelder

EB-Autark-Kochfeld 60cm T16TT76N0

Flexibilität der Kochzonen Bräterzone: Extra zuschaltbare Kochzone für großes Bratgeschirr Zweikreis-Kochzone: Verwenden Sie normales oder größeres Kochgeschirr für die erweiterbare Kochzone. 60 cm: Platz für 4 Töpfe oder Pfannen Kochzone vorne links: 180 mm, 2 kW Kochzone hinten links: 170 mm, 265 mm, 1.8 kW Kochzone hinten rechts: 145 mm, 1.2 kW Kochzone vorne rechts: 145 mm, 210 mm, 2.
Weitere Informationen:
Energieart:
Strom
Ausführung:
Einbau
Hauptoberflächenwerkstoff:
Glaskeramik
Rahmenausführung:
Edelstahl
Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar):
4
Anzahl der Blitzkochstellen:
4
Elektroanschlusswert:
8300 W
Spannung:
220..240 V
Lage der Steuerung:
vorne
Steuerung über Backofen/Herd:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 418,39*
€ 491,79*
11 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 418,48*
€ 492,38*
€ 5,95*
ab € 528,70*
€ 620,09*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 535,64*
€ 626,82*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 491,79*
€ 585,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 490,88*
€ 584,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 474,09*
€ 564,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 456,94*
€ 543,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 418,39*
€ 497,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.