Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3518K-99974254 Herst.-Nr.: HRG6769S6 EAN/GTIN: 4242002936963 |
| | |
|
| | |
| EB-Backofen Serie8,HomeConnect HRG6769S6 eds Backofentyp und Heizart Backofen mit 15Beheizungsarten: 4D Heißluft, + Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze Eco, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Intensivhitze, Sanftgaren, Auftauen, Vorwärmen, Dörren, Warmhalten Zusätzliche Beheizungsarten mit Dampf: Regenerieren, Gären mit Dampf Temperaturregelung von 30 °C - 300 °C Garraumvolumen: 71 l Zubehörträger / Auszugssystem: Einschubebenen: 5 3-fach Teleskopauszug, pyrolysefähig, mit Stopp-Funktion, Vollauszug Design intuitiver Bedienring Garraum: Email anthrazit Reinigung Selbstreinigungs-Technik (Pyrolyse) Reinigungsunterstützung Vollglas-Innentür Komfort TFT-Touchdisplay mit Klartextanzeige Elektronikuhr Optische Aufheizkontrolle Temperaturvorschlag Ist-Temperaturkontrolle Bratenthermometer Zusatzfunktionen: Entkalkungsprogramm Trocknungsfunktion Klapptür, mit SoftClose, und SoftOpen Backofengriff aus Aluminium Bosch Assist: Mit den Automatikprogrammen gelingt die Zubereitung immer. Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse: | A | Energieeffizienzklassen-Spektrum: | A+++ bis D | Elektroanschlusswert: | 3600 W | Energieart: | Strom | Bauform: | Einbaugerät | Grundfarbe: | Edelstahl | Spannung: | 220..240 V | Frequenz: | 50/60 Hz | Kochfeldsteuereinheit integriert: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3518 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.952,21* | € 2.206,31* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 45,00* | ab € 1.942,09* | € 2.207,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3518 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3518 | | Versand: Lager 3518 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 65,00* | | ab € 1.750,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|