Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gemeinschaftskühlgerät multipolar MP481-8 F li


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gemeinschaftskühlgerät multipolar MP481-8 F li
Gemeinschaftskühlgerät multipolar MP481-8 F li
Artikel-Nr.:
     3518K-99666906
Hersteller:
     Eisfink
Herst.-Nr.:
     83020301
EAN/GTIN:
     4007537132149
Suchbegriffe:
Gemeinschafts-Kühlschrank
Gemeinschaftskühlschrank
gemeinschaftskühlschrank

Gemeinschaftskühlgerät multipolar MP481-8 F li

8 Einzelfächer, abschließbar, stufenlos regelbarer Temperatur, automatischer Abtauung und Tauwasserverdunstung
Weitere Informationen:
Spannung:
220..240 V
Frequenz:
50/60 Hz
Anschlusswert:
150 W
Breite:
750 mm
Höhe:
1640 mm
Tiefe:
730 mm
Türanschlag:
links
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
Frei Haus
ab € 1.929,42*
€ 2.108,22*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.934,47*
€ 2.109,18*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.006,30*
€ 2.186,67*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.108,22*
€ 2.508,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.091,25*
€ 2.488,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.012,11*
€ 2.394,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.968,24*
€ 2.342,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.929,42*
€ 2.296,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.