Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EB-Herdset Pyrolyse Glaskeramik GEHM19310BP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EB-Herdset Pyrolyse Glaskeramik GEHM19310BP
EB-Herdset Pyrolyse Glaskeramik GEHM19310BP
Produktbild Ansicht oben
Energielabel
Artikel-Nr.:
     3518K-89998392
Hersteller:
     Grundig
Herst.-Nr.:
     7768282931
EAN/GTIN:
     4013833045830
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einbauherd
einbauherd

EB-Herdset Pyrolyse Glaskeramik GEHM19310BP

Pyrolyseherdset mit Glaskeramikkochfeld, Hot AeroPro, versenkbare Knebel, digitales Display, Tastensperre, 9 Heizarten (Eco-Heißluft, Großflächengrill, Pyrolyse, Unterhitze, Ober-/Unterhitze, Umluft, Heißluft, 3-D, Dampfreinigung), Pyrolyse, CoolDoor, herausnehmbares Innenglas, Pyroclean Emaille, herausnehmbare Seitengitter mit 5 Ebenen, 3-fach-Teleskopauszug, Innenbeleuchtung, schwarzes Glas mit Edelstahl, Zubehör: Backblech, Fettpfanne, Grillrost, Kochfeld: 4 Kochzonen (vorne links: 120 mm, 210-750/2200 W (Zweikreiszone), hinten links: 140 mm, 1200 W, vorne rechts: 180 mm, 2000 W, hinten rechts: 170x265 mm, 2400 W (Bräterzone)), Restwärmeanzeigen, Maße Kochfeld: 35x580x510 mm, Spannung: 380-415 V3N/50 Hz
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse:
A+
Energieeffizienzklassen-Spektrum:
A+++ bis D
Energieart Kochfeld:
Strom
Bauart:
einbaufähig
Bauform:
Einbaugerät
Energieart Backofen:
Strom
Anschlusswert:
11200 W
Höhe:
595 mm
Breite:
594 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Elektroherd, Herd, E-Herd
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 726,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 846,90*
€ 1.007,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 815,03*
€ 969,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 761,19*
€ 905,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 742,14*
€ 883,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 726,28*
€ 864,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.