Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EB-Autark-Kochfeld FlexInduction T68SHV4L0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
T68SHV4L0, Induktionskochfeld
T68SHV4L0, Induktionskochfeld
T68SHV4L0, Induktionskochfeld
T68SHV4L0, Induktionskochfeld
T68SHV4L0, Induktionskochfeld
T68SHV4L0, Induktionskochfeld
T68SHV4L0, Induktionskochfeld
T68SHV4L0, Induktionskochfeld
T68SHV4L0, Induktionskochfeld
T68SHV4L0, Induktionskochfeld
T68SHV4L0, Induktionskochfeld
T68SHV4L0, Induktionskochfeld
T68SHV4L0, Induktionskochfeld
T68SHV4L0, Induktionskochfeld
Artikel-Nr.:
     3518K-89993695
Hersteller:
     Constructa-Neff
Herst.-Nr.:
     T68SHV4L0
EAN/GTIN:
     4242004273172
Suchbegriffe:
Induktionskochfeld
Kochfelder
Kochmulde
Kochtopf-Set

EB-Autark-Kochfeld FlexInduction T68SHV4L0

80 cm: Platz für 5 Töpfe oder Pfannen Flexibilität der Kochzonen Flexzone: Verwenden Sie Kochgeschirr beliebiger Form und Größe innerhalb der 40 cm langen Zone. Kochzone vorne links: 180 mm, 2 kW (maximale Leistung 3.1 kW) Kochzone hinten links: 145 mm, 1.6 kW (maximale Leistung 2.2 kW) Kochzone hinten: 240 mm, 2.5 kW (max. Leistung 3.7 kW) Kochzone hinten rechts: 190 mm, 210 mm, 2.
Weitere Informationen:
Energieart:
Strom
Ausführung:
Einbau
Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar):
5
Anzahl der Induktionskochzonen:
5
Elektroanschlusswert:
7400 W
Spannung:
220..240 V
Restwärmeanzeige:
getrennt
Breite:
802 mm
Höhe:
55 mm
Tiefe:
523 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 681,74*
€ 793,18*
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 680,85*
€ 793,20*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 716,78*
€ 834,03*
11 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 738,55*
€ 853,64*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 793,20*
€ 943,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 785,68*
€ 934,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 749,32*
€ 891,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 722,52*
€ 859,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 680,85*
€ 810,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.