| |
|
| Artikel-Nr.: 3518K-89974811 Herst.-Nr.: T59PT60X0 EAN/GTIN: 4242004195863 |
| |
|
| | |
| EB-Autark-Kochfeld FlexInduction T59PT60X0 Flexibilität der Kochzonen 3 x Flexzone: Verwenden Sie Kochgeschirr beliebiger Form und Größe innerhalb der 40 cm langen Zone. 90 cm: Platz für 5 Töpfe oder Pfannen Kochzone vorne links: 240 mm, 200 mm, 2.2 kW (maximale Leistung 3.7 kW) Kochzone hinten links: 240 mm, 200 mm, 2.2 kW (maximale Leistung 3.7 kW) Kochzone hinten: 240 mm, 300 mm, 2.6 kW (max. Weitere Informationen: | | Energieart: | Strom | Ausführung: | Einbau | Hauptoberflächenwerkstoff: | Glaskeramik | Rahmenausführung: | rahmenlos | Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar): | 5 | Anzahl der Blitzkochstellen: | 5 | Anzahl der Induktionskochzonen: | 5 | Elektroanschlusswert: | 11100 W | Spannung: | 220..240 V | Lage der Steuerung: | vorne | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |