Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Miniküche Easyline weiß ME100KSKSreBli


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Miniküche Easyline weiß ME100KSKSreBli
Miniküche Easyline weiß ME100KSKSreBli
Artikel-Nr.:
     3518K-89860872
Hersteller:
     Stengel
Herst.-Nr.:
     1410000006300
EAN/GTIN:
     4036089034472
Suchbegriffe:
Kochzentrum
Küchen-Center
Küchencenter
Miniküche

Miniküche Easyline weiß ME100KSKSreBli

MINIKÜCHE EASYLINE 100 cm, Kühlschrank 2* Gefrierfach, Pantryabdeckung Standard Edelstahl, Schalter vorne, Becken, Ab- und Überlaufgarnitur, Hahnlochbohrung, Metallunterbau 520 mm, Korpus weiß pulverbeschichtet, Tür ohne Griff - mit Touch-Verschluß (Druckverschluß), ein geringfügiger Farbunterschied zwischen Kühlschrankfront und Unterbautür ist gegeben, ausschließlich in Farbe weiß erhältlich, nur inklusive Kühlschrank erhältlich, Montiert und steckerfertig, ohne Kochfeld, Spüle links
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse (Kühlschrank):
E
Energieeffizienzklassen-Spektrum:
A bis G
Anzahl der Kochstellen:
ohne
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
95 kWh
Sternkennzeichnung:
2
Nutzinhalt des Kühlfachs:
73 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs:
8 l
Geräuschemission:
41 dB(A) re 1 pW
Höhe:
890 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Pantry-Küche, Schrankküche, Singleküche, stengel miniküche, kochzentrum, Mini-Küche, Kompaktküche, Kleinküche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 557,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 655,38*
€ 779,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 647,63*
€ 770,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 634,08*
€ 754,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 610,20*
€ 726,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 557,70*
€ 663,66
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Limatec
R2000952
ab € 813,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.