Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Limatec MK 100 Kombi-Küchengerät Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Limatec MK 100 Kombi-Küchengerät Weiß
Limatec MK 100 Kombi-Küchengerät Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE1-70310633
Hersteller:
     Limatec
Herst.-Nr.:
     R2000952
EAN/GTIN:
     4036089001788
Suchbegriffe:
Kochzentrum
Küchen-Center
Küchencenter
Miniküche
Weitere Informationen:
Kühlschrank
Integrierter Kühlschrank
Ja
Nutzinhalt Kühlschrank
103 l
Energieeffizienzklasse (Kühlschrank) (alt)
A++
Design
Produktfarbe
Weiß
Einbauspüle
Ja
Gefrierschrank
Integriertes Gefrierfach
Ja
Gefrierfachposition
Oben
Nutzinhalt Gefrierfach
14 l
Sternekennzeichnung
4*
Energieeffizienzklasse (Gefrierschrank)
A++
Gefrierkapazität
2 kg/24h
Lagerzeit bei Störung
10 h
Gewicht und Abmessungen
Breite
1000 mm
Höhe
890 mm
Gewicht
52800 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 813,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 943,96*
€ 1.123,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 942,12*
€ 1.121,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 906,84*
€ 1.079,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 872,02*
€ 1.037,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 813,79*
€ 968,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.