Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektroherd FineDesign,50cm,MF9 SHC 903 001 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Elektroherd FineDesign,50cm,MF9 SHC 903 001 W
Elektroherd FineDesign,50cm,MF9 SHC 903 001 W
Energielabel
Artikel-Nr.:
     3518K-89860638
Hersteller:
     Amica
Herst.-Nr.:
     SHC903001W
EAN/GTIN:
     5906006562236
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektro-Herd
Elektroherd
Teleskopauszug Herd
elektroherde standgeräte

Elektroherd FineDesign,50cm,MF9 SHC 903 001 W

Fine Design - Standherd Elektro, SensorControlPlus Timer - versenkbare Knebel, 9 Backofenfunktionen, Umluft - CoolDoor3 (Leichtreinigungstür), Backofenbeleuchtung, Clean Emaillierung, grau - Steam Clean Reinigungsfunktion, rollengeführter Geschirrwagen, 1fach Teleskopauszug, 1x75 % Teleskopauszug, 1 Backblech, 1 Grillrost
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse:
A
Energieeffizienzklassen-Spektrum:
A+++ bis D
Energieart Kochfeld:
Strom
Bauart:
sonstige
Bauform:
Standgerät
Energieart Backofen:
Strom
Grundfarbe:
weiß
Anschlusswert:
9000 W
Höhe:
850 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: elektro herd, amica elektroherd
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 349,26*
€ 419,81*
€ 53,00*
ab € 349,79*
€ 420,40*
13 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 371,12*
€ 443,96*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 419,81*
€ 499,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 417,64*
€ 496,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 401,33*
€ 477,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 386,59*
€ 460,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 349,26*
€ 415,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.