| |
|
| Artikel-Nr.: 3518K-89667535 Herst.-Nr.: 772430 EAN/GTIN: 4004470772432 |
| | |
|
| | |
| Gefriergerät m.Türalarm GS 7243 ws Nutzinhalt: 91 Liter 4 Sterne-Kennzeichnung LED Frontdisplay Elektronische Temperaturregelung, Temperaturbereich: -16°C ~ -22°C Schnellgefrierfunktion Energiesparmodus Akustische Alarmfunktion bei - offen stehender Gerätetür & - Temperaturanstieg Gefriervermögen: 4.4 kg / 24 h Lagerzeit bei Störung: max. 12 h Manuelle Abtauung 4 Gefrierschubladen Eiswürfelschale Türanschlag rechts, wechselbar Justierbare Standfüße Technische Daten Anschlussspannung: 220-240 V~ / 50 Hz Leistungsaufnahme: 100 W Klimaklasse: N/ST (+16°C ~ +38°C) Kühlmittel: R600a Betriebsgeräusch: 40 dB Verbrauchsdaten Energieverbrauch / 24 h: 0. Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse (2017/1369/EU): | E | Energieeffizienzklassen-Spektrum: | A bis G | Bauform: | Standgerät | Ausführung: | Gefrierschrank | Gehäusegrundfarbe: | weiß | Grundfarbe der Tür: | weiß | Dekorfähig: | nicht möglich | Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch: | 166 kWh | Nutzinhalt: | 91 l | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3518 | | | | | | € 65,00* | ab € 203,95* | € 247,95* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 45,00* | ab € 204,32* | € 248,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3518 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3518 | | Versand: Lager 3518 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 65,00* | | ab € 1.750,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|