Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kippbratpfanne 700 G51LHK 2856811


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher Kippbratpfanne 700 G51LHK | Spannung: 230 V | Maße: 80 x 70 x 850 cm.
Bartscher Kippbratpfanne 700 G51LHK | Spannung: 230 V | Maße: 80 x 70 x 850 cm.
Bartscher Kippbratpfanne 700 G51LHK | Spannung: 230 V | Maße: 80 x 70 x 850 cm.
Bartscher Kippbratpfanne 700 G51LHK | Spannung: 230 V | Maße: 80 x 70 x 850 cm.
Bartscher Kippbratpfanne 700 G51LHK | Spannung: 230 V | Maße: 80 x 70 x 850 cm.
Bartscher Kippbratpfanne 700 G51LHK | Spannung: 230 V | Maße: 80 x 70 x 850 cm.
Artikel-Nr.:
     3518K-88662693
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     2856811
EAN/GTIN:
     4015613737751
Suchbegriffe:
Kippbratpfanne
kippbratpfanne gas
kippbratpfanne
bartscher kippbratpfanne

Kippbratpfanne 700 G51LHK 2856811

Kippbratpfanne 700 G51LHK, Spannung
230 V, Material Tiegel
Edelstahl,Duplex-Boden, Nutzinhalt
52 Liter, Gas-Art
Erdgas H,Flüssiggasdüsen und Erdgas L Düsen sind beigelegt, Höhe Tiegel
190 mm, Wasseranschluss
1/2"
, Frequenz
50 Hz, Serie
700, Inhalt
60 Liter, Kontrollleuchte
Aufheizen,Ein/Aus, Höhenverstellbar von
850 mm, Material
CNS 18/10
Weitere Suchbegriffe: Bratpfanne, Pfanne
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.183,51*
€ 4.454,17*
Lager 3518
Frei Haus
ab € 4.191,97*
€ 4.457,39*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.457,39*
€ 5.304,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.406,26*
€ 5.243,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.269,19*
€ 5.080,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.208,54*
€ 5.008,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.191,97*
€ 4.988,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.