Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außeneinheit ohne LNB KR AE 60 STYLE/ALUws


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Außeneinheit ohne LNB KR AE 60 STYLE/ALUws
Artikel-Nr.:
     3518K-86450013
Hersteller:
     Kreiling
Herst.-Nr.:
     11058
EAN/GTIN:
     4250157710581
Suchbegriffe:
LNB
LNC
Parabolantenne
SAT-Antenne

Außeneinheit ohne LNB KR AE 60 STYLE/ALUws

Feed-Aufnahme: 23 mm + 40 mm Adapter, Gewinn: 35,8 dBi bei 12,75 GHz, LNB Feedclamp: Glasfaserverstärkter Kunststoff
Weitere Informationen:
Art des Speisesystems/LNB:
ohne
Bauart:
offset
Durchmesser/Kantenlänge:
60 cm
Farbe:
weiß
Werkstoff des Spiegels:
Aluminium
Mit Masthalterung:
ja
Mit Systemhalterung:
ja
Multifeedtauglich:
nein
Tragarm komplett vormontiert:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: SAT-Ausseneinheit, SAT-Spiegel, Satellitenspiegel, parabolantenne 60cm, lnb, SAT-Schüssel, Satellitenantenne, Satellitenanlage, Satellitenschüssel, Satantenne, SAT-Anlage, Antenne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,07*
€ 52,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,43*
€ 51,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,84*
€ 48,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,47*
€ 45,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,06*
€ 44,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,07*
€ 38,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.