Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EB-Geschirrspüler FSB6491CZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EB-Geschirrspüler FSB6491CZ
Artikel-Nr.:
     3518K-79992857
Hersteller:
     Electrolux
Herst.-Nr.:
     911 536 589
EAN/GTIN:
     7333394028590
Suchbegriffe:
Einbau-Geschirrspüler
Einbau-Spülmaschinen
Einbaugeschirrspüler
Einbauspülmaschine

EB-Geschirrspüler FSB6491CZ

Wasserverbrauch im Eco-Programm pro Zyklus: 10,5 l, ProClean, Extra Programme: GlassCare, XtraPower, Sonstige Anzeigen: Beam on floor
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse (2017/1369/EU):
C
Energieeffizienzklassen-Spektrum:
A bis G
Bauart:
vollintegrierbar
Bauform:
Einbaugerät
Breite:
600 mm
Geräuschemission:
44 dB(A) re 1 pW
Fassungsvermögen Maßgedecke:
14
Mit Besteckschublade:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 53,00*
ab € 446,61*
€ 546,44*
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 448,53*
€ 548,34*
33 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 456,69*
€ 558,43*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 548,34*
€ 652,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 542,34*
€ 645,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 489,52*
€ 582,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 467,17*
€ 555,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 448,53*
€ 533,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.