Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3518K-79981083 Herst.-Nr.: HBG579BS0 EAN/GTIN: 4242005198214 |
| | |
|
| | |
| EB-Backofen Serie6 HBG579BS0 Backofentyp und Heizart Backofen mit 13Beheizungsarten: 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Intensivhitze, Sanftgaren, Auftauen, Vorwärmen, Warmhalten, Heißluft sanft Temperaturregelung von 30 °C - 275 °C Garraumvolumen: 71 l Zubehörträger / Auszugssystem: Einschubebenen: 5 Auszug nachrüstbar Design Drehknebel, Runde Bedienknebel, Versenkknebel Backofen mit GranitEmail Reinigung Selbstreinigungs-Technik (Pyrolyse) Reinigungsunterstützung Vollglas-Innentür Komfort Bedienung mit TFT-Display Elektronikuhr Optische Aufheizkontrolle Temperaturvorschlag Autostart Ist-Temperaturkontrolle AutoPilot AutoPilot 40 Programme Klapptür, mit SoftClose, und SoftOpen Backofengriff aus Aluminium AutoPilot: Mit den Automatikprogrammen gelingt die Zubereitung immer. Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse: | A | Energieeffizienzklassen-Spektrum: | A+++ bis D | Elektroanschlusswert: | 3600 W | Energieart: | Strom | Bauform: | Einbaugerät | Grundfarbe: | grau | Spannung: | 220..240 V | Frequenz: | 50/60 Hz | Kochfeldsteuereinheit integriert: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 53,00* | ab € 635,69* | € 742,35* | | | | Lager 3518 | | | | | | € 65,00* | ab € 657,60* | € 766,81* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 45,00* | ab € 681,31* | € 791,54* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 787,77* | € 904,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3518 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3518 | | Versand: Lager 3518 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 65,00* | | ab € 1.750,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|