| |
|
| Artikel-Nr.: 3518K-79974810 Herst.-Nr.: T56PT60X0 EAN/GTIN: 4242004195726 |
| |
|
| | |
| EB-Autark-Kochfeld FlexInduction T56PT60X0 Flexibilität der Kochzonen 2 x Flexzone: Verwenden Sie Kochgeschirr beliebiger Form und Größe innerhalb der 40 cm langen Zone. 60 cm: Platz für 4 Töpfe oder Pfannen Kochzone vorne links: 240 mm, 190 mm, 2.2 kW (maximale Leistung 3.7 kW) Kochzone hinten links: 240 mm, 190 mm, 2.2 kW (maximale Leistung 3.7 kW) Kochzone hinten rechts: 240 mm, 190 mm, 2. Weitere Informationen: | | Energieart: | Strom | Ausführung: | Einbau | Hauptoberflächenwerkstoff: | Glaskeramik | Rahmenausführung: | rahmenlos | Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar): | 4 | Anzahl der Blitzkochstellen: | 4 | Anzahl der Induktionskochzonen: | 4 | Elektroanschlusswert: | 7400 W | Spannung: | 220..240 V | Lage der Steuerung: | vorne | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |