Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EB-Geschirrspüler 45cm FEE73407ZM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
EB-Geschirrspüler 45cm FEE73407ZM
EB-Geschirrspüler 45cm FEE73407ZM
Energielabel
Artikel-Nr.:
     3518K-69996734
Hersteller:
     Electrolux
Herst.-Nr.:
     911 064 029
EAN/GTIN:
     7332543808724
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Besteck-Korb
Besteckkorb
Besteckkörbchen
Einbau-Geschirrspüler

EB-Geschirrspüler 45cm FEE73407ZM

ÖKO FAVORIT Geschirrspüler mit AirDry Technologie, ab 6 l Wasserverbrauch im AutoSense Programm, 44 dB - ExtraSilent 42 dB, Beladungserkennung Sensorlogic im AutoSense Programm, Wassersensor, LED-Display, Touch Bedienung, AutoOff - Abschaltautomatik, Warmwasseranschluss bis 60 °C, 9 Spülprogramme/4 Temperaturen, Spülprogramme: 160 Minuten, 60 Minuten, 90 Minuten, AutoSense 50°-60°C, Eco 50°C, ExtraSilent, Maschinenpflege, Quick 30 Minuten, Vorspülen, Optionen: ExtraHygiene, Glasschutz, XtraPower, Deckendusche, Dual-Sprüharm, Satelliten-Sprüharm, Inverter Motor, beidseitige Schnellhöhenverstellung auch im beladenen Zustand, Oberkorb: 2 klappbare Tassenablagen, 2 SoftGrips Weinglashalter, 2 SoftSpikes, Korbgriff, Unterkorb: 2 klappbare Tellerhalter, Korbgriff, Aqua Control - Wasserstopp, geeignet für den Hocheinbau, Antifinger Edelstahl-Beschichtung
Weitere Informationen:
Bauform:
Einbaugerät
Bauart:
integrierbar
Grundfarbe der Blende:
Edelstahl
Anschlusswert:
1950 W
Absicherung des Gerätes:
10 A
Spannung:
220..240 V
Breite:
446 mm
Höhe ohne Arbeitsplatte:
818 mm
Tiefe:
570 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 53,00*
ab € 466,65*
€ 553,50*
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 471,32*
€ 557,54*
3 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 468,98*
€ 557,66*
1 Tag
3
€ 45,00*
ab € 471,05*
€ 559,05*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 557,54*
€ 663,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 554,77*
€ 660,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 528,39*
€ 628,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 508,00*
€ 604,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 471,32*
€ 560,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.