Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UB-Geschirrspüler Edelstahl-Look BDUN26420XQ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UB-Geschirrspüler Edelstahl-Look BDUN26420XQ
UB-Geschirrspüler Edelstahl-Look BDUN26420XQ
Energielabel
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     3518K-69996519
Hersteller:
     Beko
Herst.-Nr.:
     7620501677
EAN/GTIN:
     8690842403651
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einbau-Geschirrspüler
Einbau-Spülmaschinen
Einbaugeschirrspüler
Einbauspülmaschine

UB-Geschirrspüler Edelstahl-Look BDUN26420XQ

WaterSafe+ , LED-Display, 24 h Startzeitvorwahl, Schnell+ Funktion, Verschiebbarer Besteckkorb, Spülmittelfach mit Schiebeverschluss, faltbare Tellerhalterung
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse (2017/1369/EU):
E
Energieeffizienzklassen-Spektrum:
A bis G
Bauart:
unterbaufähig
Grundfarbe der Blende:
Edelstahl
Breite:
598 mm
Höhe ohne Arbeitsplatte:
818 mm
Tiefe:
570 mm
Geräuschemission:
44 dB(A) re 1 pW
Anzahl der Programme:
6
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 399,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 501,02*
€ 596,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 498,43*
€ 593,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 473,24*
€ 563,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 448,68*
€ 533,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 399,03*
€ 474,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.