| |
|
| Artikel-Nr.: 3518K-49997244 Herst.-Nr.: T46CB4AX2 EAN/GTIN: 4242004253112 |
| | |
|
| | |
| EB-Autark-Kochfeld CombiInduction T46CB4AX2 Integriertes Downdraft-Lüftungssystem Induktionskochfeld mit vollintegriertem, leistungsstarkem Downdraft-Abzugsmodul. Ästhetisch integriertes, flächenbündiges Lufteinlassdesign mit schwebendem, hitzebeständigem Glaskeramikelement für freie Bewegung und Platzierung des Kochgeschirrs. Lüftungssystem mit 3 elektronisch gesteuerten Lüfterstufen und einer Intensivstufe (mit automatischer Rückstellung). Weitere Informationen: | | Energieart: | Strom | Ausführung: | Einbau | Hauptoberflächenwerkstoff: | Glaskeramik | Rahmenausführung: | rahmenlos | Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar): | 4 | Anzahl der Induktionskochzonen: | 4 | Art der Kochstellen: | Induktion | Elektroanschlusswert: | 7400 W | Mit Bräterzone: | nein | Mit Zweikreiszone: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |