Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EB-Geschirrspüler DSN26420XQ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EB-Geschirrspüler DSN26420XQ
EB-Geschirrspüler DSN26420XQ
Energielabel
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     3518K-49992628
Hersteller:
     Beko
Herst.-Nr.:
     7678301677
EAN/GTIN:
     8690842559327
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einbau-Geschirrspüler
Einbau-Spülmaschinen
Einbaugeschirrspüler
Einbauspülmaschine

EB-Geschirrspüler DSN26420XQ

Programme: Eco 50°C, Automatikprogramm, Intensiv 70°C, Quick & Clean , Mini und Vorspülen, Funktionen: Halbe Beladung, Fast+ , SteamGloss® und AquaIntense®, Trübungssensor, Turbo-Trocknung, InnerClean®, LCD-Display, Oberkorb beladen höhenverstellbar, 4 umklappbare Tellerreihen (Unterkorb), 3 umklappbare Tellerreihen (Oberkorb), verschiebbarer Besteckkorb, 2 Tassenablagen, Zubehör: New Knife Accessory, robuster Sprüharm, Spülmittelfach mit Schiebeverschluss, 3 Sprühebenen, Tastensperre, WaterSafe+ , Gewicht:38,2 kg
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse (2017/1369/EU):
E
Energieeffizienzklassen-Spektrum:
A bis G
Bauart:
sonstige
Bauform:
Einbaugerät
Grundfarbe der Blende:
Edelstahl Fingerprint Free
Spannung:
220..240 V
Breite:
598 mm
Höhe ohne Arbeitsplatte:
818 mm
Tiefe:
570 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 308,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 388,74*
€ 462,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 387,69*
€ 461,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 374,36*
€ 445,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 354,88*
€ 422,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 308,74*
€ 367,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.