Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3518K-49972260 Herst.-Nr.: HMG6764S1 EAN/GTIN: 4242002808253 |
| |
|
| | |
| EB-Backofen Serie8,m.Mikrowelle HMG6764S1 Backofentyp und Heizart Backofen mit Mikrowelle mit 12Beheizungsarten: 4D Heißluft, + Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze Eco, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen, Warmhalten Zusätzliche Beheizungsarten mit Mikrowelle: Mikrowelle, Mikrowellen-Kombibetrieb Intelligente Inverter-Technologie: die Maximal-Leistung wird bei längerem Betrieb bis auf 600 W reguliert Temperaturregelung von 30 °C - 300 °C Garraumvolumen: 67 L Zubehörträger / Auszugssystem: Einschubebenen: 5 1-fach Teleskop Auszug, Teleskop Auszüge, pyrolysefähig Design intuitiver Bedienring Garraum: Email anthrazit Reinigung Selbstreinigungs-Technik (Pyrolyse) Reinigungsunterstützung Komfort TFT-Touchdisplay mit Klartextanzeige Elektronikuhr Optische Aufheizkontrolle Temperaturvorschlag Ist-Temperaturkontrolle Bratenthermometer Klapptür, mit SoftClose, und SoftOpen Backofengriff aus Aluminium Bosch Assist: Mit den Automatikprogrammen gelingt die Zubereitung immer. Weitere Informationen: | | Bauform: | Einbaugerät | Bauart: | einbaufähig | Art des Mikrowellengerätes: | Kombinationsbetrieb mit Mikrowelle | Spannung: | 220..240 V | Anschlusswert: | 3600 W | Absicherung des Gerätes: | 16 A | Garraumfassungsvermögen: | 67 l | Max. Mikrowellenleistung: | 800 W | Gehäusegrundfarbe: | grau | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 1.609,95* | € 1.811,03* | | | | Lager 3518 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.655,90* | € 1.852,25* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 45,00* | ab € 1.648,83* | € 1.853,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3518 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3518 | | Versand: Lager 3518 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 65,00* | | ab € 1.750,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|