Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EB-Autark-Kochfeld Indukt. m.Dunstabzug,be-cook KFL 2094 bc Abluft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EB-Autark-Kochfeld Indukt. m.Dunstabzug,be-cook KFL 2094 bc Abluft
EB-Autark-Kochfeld Indukt. m.Dunstabzug,be-cook KFL 2094 bc Abluft
Energielabel
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     3518K-39997867
Hersteller:
     ORANIER
Herst.-Nr.:
     2094 58
EAN/GTIN:
     4051543119281
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ceran-Kochfeld
Glaskeramik-Kochfeld
Dunstabzug
Dunstabzugshaube

EB-Autark-Kochfeld Indukt. m.Dunstabzug,be-cook KFL 2094 bc Abluft

Flächeninduktion mit Kochfeldabzug rahmenlos Abluft Modul, 4-fach Slider-Bedienung, Kindersicherung, Überlaufschutz, Überhitzungsschutz, Sicherheitsfunktion kleine Gegenstände, Restwärmeanzeige, Betriebsdauerbegrenzung, Timer-LED blau, Kurzzeitwecker, Ankochautomatik, Pausenfunktion, Ausstattungsmerkmale Abluftmodul: Energie-Effizienzklasse A, 7-Segment-Anzeige blau, Absaugklappe schließt flächenbündig mit Glaskeramik ab, Automatisches Motor-Stopp-System bei geschlossener Absaugklappe, Nachlaufautomatik, Kindersicherung, Fettfilterreinigungsanzeige, 2 teiliger Metallfettfilter innenliegend und spülmaschinengeeignet
Weitere Informationen:
Energieart:
Strom
Ausführung:
Einbau
Hauptoberflächenwerkstoff:
Glaskeramik
Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar):
4
Anzahl der Induktionskochzonen:
4
Art der Kochstellen:
Induktion
Elektroanschlusswert:
7400 W
Spannung:
400 V
Absicherung des Gerätes:
16 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.021,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.292,23*
€ 2.727,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.264,77*
€ 2.695,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.142,77*
€ 2.549,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.079,63*
€ 2.474,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.021,33*
€ 2.405,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.