| |
|
| Artikel-Nr.: 3518K-39993210 Herst.-Nr.: 7696401677 EAN/GTIN: 8690842632693 |
| |
|
| | |
| EB-Geschirrspüler BDIN38440 Einbau-Geschirrspüler. Maßgedecke Anzahl: 14. ProSmart Inverter Motor. Display: Weißes Direct Access LC-Display. Trocknungssystem: Turbotrocknung. Trübungssensor. Anzahl der Spülebenen: 3. Anzahl Spültemperaturen: 5. Spültemperaturen: 35-40-50-65-70°C. Extratrocknen-Funktion: SteamGloss Funktion für Tab-Geschirrspülmittel. Zeitvorwahl (h): 0-24. Kontrollanzeige für Klarspülermangel. Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse (2017/1369/EU): | C | Energieeffizienzklassen-Spektrum: | A bis G | Bauform: | Einbaugerät | Grundfarbe der Blende: | weiß | Gehäusegrundfarbe: | weiß | Anschlusswert: | 2100 W | Absicherung des Gerätes: | 10 A | Spannung: | 220..240 V | Breite: | 598 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Unterbau-Geschirrspüler, Unterbau-Spülmaschinen, Unterbaugeschirrspüler, Unterbauspülmaschine, Geschirr-Spüler, Geschirr-Spülmaschine, Geschirrspüler, Geschirrspülmaschine, Spül-Maschine, Spülmaschine, beko einbau-geschirrspüler, einbau-geschirrspüler, geschirrspüler 60cm, Geschirrspülgerät |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3518 | | | | | | € 65,00* | ab € 445,25* | € 551,25* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 45,00* | ab € 444,02* | € 551,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3518 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3518 | | Versand: Lager 3518 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 65,00* | | ab € 1.750,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|