Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EB-Autark-Kochfeld FlexInduction T66STX4L0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
T66STX4L0, Induktionskochfeld
T66STX4L0, Induktionskochfeld
T66STX4L0, Induktionskochfeld
T66STX4L0, Induktionskochfeld
T66STX4L0, Induktionskochfeld
T66STX4L0, Induktionskochfeld
T66STX4L0, Induktionskochfeld
T66STX4L0, Induktionskochfeld
T66STX4L0, Induktionskochfeld
T66STX4L0, Induktionskochfeld
T66STX4L0, Induktionskochfeld
T66STX4L0, Induktionskochfeld
Artikel-Nr.:
     3518K-29993689
Hersteller:
     Constructa-Neff
Herst.-Nr.:
     T66STX4L0
EAN/GTIN:
     4242004269823
Suchbegriffe:
Induktionskochfeld
Kochfelder
Kochmulde
Kochtopf-Set

EB-Autark-Kochfeld FlexInduction T66STX4L0

60 cm: Platz für 4 Töpfe oder Pfannen Flexibilität der Kochzonen 2 x Flexzone: Verwenden Sie Kochgeschirr beliebiger Form und Größe innerhalb der 40 cm langen Zone. Kochzone vorne links: 225 mm, 190 mm, 2.2 kW (maximale Leistung 3.7 kW) Kochzone hinten links: 225 mm, 190 mm, 2.2 kW (maximale Leistung 3.7 kW) Kochzone hinten rechts: 225 mm, 190 mm, 2.
Weitere Informationen:
Energieart:
Strom
Ausführung:
Einbau
Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar):
4
Anzahl der Induktionskochzonen:
4
Elektroanschlusswert:
7400 W
Spannung:
220..240 V
Restwärmeanzeige:
getrennt
Breite:
583 mm
Höhe:
55 mm
Tiefe:
513 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 683,04*
€ 794,71*
€ 5,95*
ab € 686,63*
€ 796,67*
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 690,12*
€ 796,71*
11 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 723,29*
€ 832,95*
Frei Haus
ab € 720,59*
€ 833,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 796,71*
€ 948,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 788,30*
€ 938,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 752,88*
€ 895,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 726,85*
€ 864,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 690,12*
€ 821,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.