| |
|
| Artikel-Nr.: 3518K-29992851 Herst.-Nr.: 801 418 519 EAN/GTIN: 7332543934843 |
| | |
|
| | |
| EB-Herdset EEB230010M+HE604062X KOMBI2000 Bestehend aus EEB230010M: SurroundCook Multifunktionsherd, MaxiKlasse , Temperaturbereich von 50°C - 275°C, Leichtreinigungstür und -ausstattung, glatte Innenwände aus Longclean-Emaille, Einhängegitter mit Einschubhilfe, Türverglasung: SafeToTouch Plus, Antifinger Edelstahl-Beschichtung, Grillheizstab abklappbar, Kühlgebläse, Beheizungsarten: Unterhitze, Ober-/Unterhitze, Auftauen, Grillstufe 1, Feuchte Umluft, Pizzastufe, Heißluft mit Ringheizkörper, Heißluftgrillen, aufrüstbar mit: FlexiRunners SuperClean Vollauszug oder FlexiRunners , Vollauszug/Backauszug, Zubehör: , 1 emailliertes Backblech, 1 Kombirost, Garraumbeleuchtung 40 W Halogen, 4 stufenlos regelbare Kochstellen und HE604062XB: Herdgebundenes Kochfeld, kombinierbar mit einem Einbauherd, 4 Strahlungsbeheizte Kochzonen, keine Stufen Regulierung der Kochstellen, OptiFit Frame Edelstahlrahmen, Ansteuerung Kochzonen über den Einbauherd, Ansteuerung Zusatzfunktionen über Touch Control-Berührungssensor, Schnellaufglühende Kochzonen, Restwärmeanzeige für 4 Kochzonen, OptiFix: einfaches Installationskonzept, Glasfarbe schwarz, kombinierbar mit allen AEG-Einbauherden Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse: | A | Bauform: | Einbaugerät | Bauart: | einbaufähig | Energieart Kochfeld: | Strom | Energieart Backofen: | Strom | Grundfarbe: | Edelstahl | Spannung: | 230 V | Anschlusswert: | 10850 W | Höhe: | 594 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 53,00* | ab € 401,44* | € 473,65* | | | | | 13 Tage | | | | | € 45,00* | ab € 410,38* | € 479,93* | | | | Lager 3518 | | | | | | € 65,00* | ab € 406,20* | € 481,08* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 409,41* | € 481,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3518 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3518 | | Versand: Lager 3518 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 65,00* | | ab € 1.750,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|