Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Besteckschublade SZ73603


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Besteckschublade SZ73603
Besteckschublade SZ73603
Artikel-Nr.:
     3518K-29980657
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     SZ73603
EAN/GTIN:
     4242003795132
Suchbegriffe:
Geschirr-Spüler
Geschirr-Spülmaschine
Geschirrspüler
Geschirrspülmaschine

Besteckschublade SZ73603

Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Geeignet für Standgeräte:
ja
Geeignet für Einbaugeräte:
ja
Mit Griff:
ja
Grundfarbe:
anthrazit
Höhe:
6 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 28,08*
€ 37,65*
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 56,93*
€ 73,79*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 62,42*
€ 80,35*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,79*
€ 87,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,17*
€ 87,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,16*
€ 83,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,57*
€ 81,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 67,54*
€ 80,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 56,93*
€ 67,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.