Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Professionelle Sat-Antenne ohne ZAS CAS 124 HL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Professionelle Sat-Antenne ohne ZAS CAS 124 HL
Professionelle Sat-Antenne ohne ZAS CAS 124 HL
Produktbild Detailansicht
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     3518K-26467235
Hersteller:
     KATHREIN Digital Systems
Herst.-Nr.:
     237500010
EAN/GTIN:
     4063242000739
Suchbegriffe:
Parabolantenne
SAT-Antenne
SAT-Ausseneinheit
SAT-Spiegel

Professionelle Sat-Antenne ohne ZAS CAS 124 HL

Offset-Parabolantenne 1,2 m mit vormontierter Heizung ESO 124 HL
Weitere Informationen:
Bauart:
offset
Durchmesser/Kantenlänge:
120 cm
Farbe:
weiß
Werkstoff des Spiegels:
Aluminium
Mit Masthalterung:
ja
Mit Systemhalterung:
ja
Multifeedtauglich:
ja
Tragarm komplett vormontiert:
ja
Feed-Aufnahme:
40 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Satellitenspiegel, kathrein parabolantenne, parabolantenne, parabolantenne 1,20m, SAT-Schüssel, Satellitenantenne, Satellitenanlage, Satellitenschüssel, Satantenne, SAT-Anlage, Antenne
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 53,00*
ab € 4.082,46*
€ 4.289,71*
Lager 3518
Frei Haus
ab € 4.144,55*
€ 4.351,08*
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,40*
ab € 4.209,73*
€ 4.422,74*
14 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 4.255,26*
€ 4.467,29*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.351,08*
€ 5.177,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.287,05*
€ 5.101,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.188,72*
€ 4.984,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.147,13*
€ 4.935,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.144,55*
€ 4.932,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.