Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UB-Geschirrspüler Express Serie4,HomeConnect SMP4ECW79S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UB-Geschirrspüler Express Serie4,HomeConnect SMP4ECW79S
UB-Geschirrspüler Express Serie4,HomeConnect SMP4ECW79S
Energielabel
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3518K-19998395
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     SMP4ECW79S
EAN/GTIN:
     4242005372195
Suchbegriffe:
Bosch Geschirrspüler
Einbau-Geschirrspüler
Einbau-Spülmaschinen
Einbaugeschirrspüler

UB-Geschirrspüler Express Serie4,HomeConnect SMP4ECW79S

Leistung und Verbrauch Energieeffizienzklasse¹: D Energie² / Wasser³: 85 kWh / 9.5 Liter Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke Programmdauer4: 4:35 (h:min) Geräusch: 42 dB(A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: B Geräusch im Silence-Programm: 39 dB(A) re 1 pW Programme und Optionen 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, 1h 65 °C, Silence 50 °C, Favorit Vorspülen 3 Sonderfunktionen: Fernstart, Extra Trocknen, SpeedPerfect+ Maschinenpflege-Programm Add-On Funktion über die Home Connect App: HygienePlus, Silence on Demand Spültechnologie und Sensorik Efficient Dry (Eco Trocknung) mit Wärmetauscher Dosier Assistent Eco Silence Drive Reiniger-Automatik Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl Korbsystem MaxFlex Korbsystem mit farbigen Touchpoints Extra Clean Zone VarioSchublade Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig) Leichtlaufrollen auf allen Ebenen farbige Anti-Rutsch-Beschichtung im Oberkorb Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes Umklappbare Stachelreihen im Oberkorb (2x) Umklappbare Stachelreihen im Unterkorb (6x) Tassenablage im Oberkorb (2-teilig) Tassenablage im Unterkorb (2-teilig) Anzeige und Bedienung Touch-Bedienung (weiß) Bedienung von oben Klartext-Beschriftung (englisch) Home Connect-fähig über WLAN InfoLight in der Griffleiste Elektronische Zeitvorwahl: bis zu 24 Stunden (via App) Akustisches Signal am Programmende Technische Informationen und Zubehör AquaStop: eine Bosch Garantie bei Wasserschäden ein Geräteleben lang* Glasschutz-Technik Incl.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse (2017/1369/EU):
D
Energieeffizienzklassen-Spektrum:
A bis G
Art der Arbeitsplatte:
nicht abnehmbare Arbeitsplatte
Bauart:
unterbaufähig
Bauform:
Einbaugerät
Dekorfähig:
nicht möglich
Anschlusswert:
2400 W
Absicherung des Gerätes:
10 A
Spannung:
220..240 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 645,76*
€ 785,83*
11 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 649,39*
€ 786,42*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 785,83*
€ 935,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 775,29*
€ 922,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 728,65*
€ 867,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 696,77*
€ 829,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 645,76*
€ 768,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.