|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3518K-19994280 Herst.-Nr.: EGSPV587916 EAN/GTIN: 5906006951009 |
| |
|
|  |  |
 | EB-Geschirrspüler 45cm EGSPV 587 916 Einbau-Geschirrspüler, vollintegriert, 45 cm, 9 Maßgedecke, Aquastopp Sicherheitsschlauch, elektronisch, Startzeitvorwahl, 3/6/9 h, 5 Programme, 4 Spültemperaturen, Extra trocknen, OpenDry, Türöffnung nach Programmende, Halbbeladung, Klarspüler-, Salzmangelanzeige, Besteckkorb, verstellbare Tassenablage, seitliche Ablage im Oberkorb für lange Besteckteile, Unterkorb mit faltbaren Gittern, Innenbehälter: Edelstahl Weitere Informationen:  |  | Energieeffizienzklasse Geschirrspüler (2019/2017/EU): | D | Bauform: | Einbaugerät | Bauart: | vollintegrierbar | Grundfarbe der Blende: | schwarz | Gehäusegrundfarbe: | weiß | Anschlusswert: | 1930 W | Nischenbreite: | 450 mm | Nischenhöhe: | 820..870 mm | Nischentiefe: | 580 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Unterbau-Geschirrspüler, Unterbau-Spülmaschinen, Unterbaugeschirrspüler, Unterbauspülmaschine, Geschirr-Spüler, Geschirr-Spülmaschine, Geschirrspüler, Geschirrspülmaschine, Spül-Maschine, Spülmaschine, amica geschirrspüler, einbau-geschirrspüler, geschirrspuelmaschine vollintegriert |
|  |  |
|  |  | Angebote (2) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 3518 | |  | |  |  | € 65,00* | ab € 285,28* | € 356,61* |  |  |  |  | | 15 Tage |  | |  |  | € 45,00* | ab € 286,45* | € 357,23* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3518 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3518 |  | Versand: Lager 3518 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 65,00* |  | ab € 1.750,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|