Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EB-Geschirrspüler Frontglasblende sw GSV 545


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EB-Geschirrspüler Frontglasblende sw GSV 545
Artikel-Nr.:
     3518K-19993713
Hersteller:
     ORANIER
Herst.-Nr.:
     GSV545
EAN/GTIN:
     4051543136301
Suchbegriffe:
Einbau-Geschirrspüler
Einbau-Spülmaschinen
Einbaugeschirrspüler
Einbauspülmaschine

EB-Geschirrspüler Frontglasblende sw GSV 545

Vollintegrierter Geschirrspüler, 45 cm, EEK: E Ausstattung: 6 Programme mit elektronischer Bedienung über Softtasten, ECO 45°C, 254 Min., HygienePRO 70°C, 127 Min., Gastro50 65°C, 50 Min., Intensiv 65°C, 117 Min., Gläser 40°C, 30 Min., Vorspülen, 15 Min. Komfort-Funktionen: 10 Maßgedecke, Besteckkorb, Höhenverstellbarer Oberkorb mit LiftmatikPLUS, umklappbare Geschirrhalter im Oberkorb, klappbare Seitenablage im Oberkorb, umklappbare Tellerhalter im Unterkorb, rundum Edelstahl-Innenbehälter, floorLIGHT, Startzeitverzögerung 1 19 Stunden, Restlaufzeitanzeige, elektronische Salzanzeige ,elektronische Klarspüler-Anzeige, 2 Sprühebenen » Beladung möglich, bacteriaSTOP (antibakteriell beschichteter Filter) Sicherheit, Überlaufschutz, elektronischer Aqua-Stop Montage, Hocheinbaubar, seitlich verschraubbar (z.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse (2017/1369/EU):
E
Energieeffizienzklassen-Spektrum:
A bis G
Bauform:
Einbaugerät
Grundfarbe der Blende:
schwarz
Spannung:
220..240 V
Nischenbreite:
448 mm
Nischenhöhe:
820..870 mm
Nischentiefe:
550 mm
Geräuschemission:
45 dB(A) re 1 pW
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 458,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 568,95*
€ 677,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 562,05*
€ 668,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 503,70*
€ 599,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 478,56*
€ 569,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 458,40*
€ 545,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.