Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3518K-19981301 Herst.-Nr.: HBG5780S6 EAN/GTIN: 4242005173501 |
| | |
|
| | |
| EB-Backofen Serie6,HomeConnect HBG5780S6 Backofentyp und Heizart Backofen mit 9Beheizungsarten: 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Pizzastufe, Sanftgaren, Auftauen, Warmhalten, Heißluft sanft Temperaturregelung von 30 °C - 275 °C Garraumvolumen: 71 l Zubehörträger / Auszugssystem: Einschubebenen: 5 1fach-Teleskopauszug, ebenenunabhängig, mit Stopp-Funktion Design Drehknebel, Runde Bedienknebel, Versenkknebel Backofen mit GranitEmail Reinigung Selbstreinigungs-Technik (Pyrolyse) Vollglas-Innentür Komfort Bedienung mit LCD-Display Elektronikuhr Optische Aufheizkontrolle Temperaturvorschlag Autostart AutoPilot AutoPilot 30 Programme Klapptür, mit SoftClose, und SoftOpen Backofengriff aus Aluminium AutoPilot: Mit den Automatikprogrammen gelingt die Zubereitung immer. Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse: | A | Energieeffizienzklassen-Spektrum: | A+++ bis D | Elektroanschlusswert: | 3600 W | Energieart: | Strom | Bauform: | Einbaugerät | Grundfarbe: | Edelstahl | Spannung: | 220..240 V | Frequenz: | 50/60 Hz | Kochfeldsteuereinheit integriert: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 53,00* | ab € 988,59* | € 1.152,13* | | | | Lager 3518 | | | | | | € 65,00* | ab € 1.039,65* | € 1.208,84* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 45,00* | ab € 1.081,18* | € 1.247,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3518 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3518 | | Versand: Lager 3518 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 65,00* | | ab € 1.750,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|